Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2614314 Kilankare, förzinkat, 1/4 ankardiameter, 3-1/4 ankarlängd, 20pk | AC6NGW 35T596

MKT FASTENING 2614314 Kilankare, förzinkat, 1/4 ankardiameter, 3-1/4 ankarlängd, 20pk

Finns i lager
Artikel: AC6NGW Modell: 2614314Korsreferens: 35T596
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
300SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3.25 "
Inbäddning i betong1.125 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.125 "
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1 / 4 "
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)1173
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)2711
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2573
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2711

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undervarumärke: SUP-R-STUD

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2614314 Kilankare, förzinkat, 1/4 ankardiameter, 3-1/4 ankarlängd, 20pk
300SEK /packa