Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2678800 Kilankare, förzinkat, 7/8 tums ankardiameter, 8 tums ankarlängd, 4Pk | AB6KKW 21U905

MKT FASTENING 2678800 Kilankare, förzinkat, 7/8 tums ankardiameter, 8 tums ankarlängd, 4pk

Finns i lager
Artikel: AB6KKW Modell: 2678800Korsreferens: 21U905
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
1 183 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd8"
Inbäddning i betong4"
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek4"
Min. Inbäddning4"
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek7 / 8-9
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)13902
Ultimate Shear (Lb.)21574
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Tension (lbs.)13902
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9746
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13902

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2678800 Kilankare, förzinkat, 7/8 tums ankardiameter, 8 tums ankarlängd, 4pk
1 183 kr /packa