EXAIR Kalla luftpistoler


Filter
Slangmaterial: Acetyl-sampolymer , Antal slangar: 2 , Utanför Dia.: 1.5 " , Tryckområde: 80 till 120 psi
StilModellTotal längdLuftkonsumtionLuftintagVerktygslängdBody MaterialBtuHSlanglängdMax. dBAPris (ex moms)
A
X071112
11.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Rostfritt stål5508.41 "767 242 SEK
B
5315
21 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rostfritt stål100011 "706 833 SEK
B
5330
21 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rostfritt stål200011 "827 977 SEK

Kalla luftpistoler

Exair kallpistolsystem är designade för att producera en ström av ren och kall luft för att förhindra att små delar skadas mot smältning, bränning och värmerelaterat brott. Dessa minikylare är idealiska för kylning av nålar, blad, linser och verktyg och har dubbla slangar/uttag för att säkerställa hög produktionshastighet och effektivitet och har inga rörliga delar för att säkerställa smidig och ljudfri drift. Utvalda modeller har konstruktion i rostfritt stål för att förhindra brott och förlänga verktygets livslängd. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistolsystem, tillgängliga i 8, 15 och 30 SCFM luftförbrukningsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?