MKT FASTENING 2711200 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1 X 12 tums ankarstorlek, 5Pk | AB6KNX 21U975

MKT FASTENING 2711200 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1 X 12 tums ankarstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KNX Modell: 2711200Korsreferens: 21U975

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 872 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd12 "
Inbäddning i betong9"
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3"
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1-8
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)24375
Ultimate Shear (Lb.)28023
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Tension (lbs.)24375
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)15479
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)24375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.615
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2711200 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1 X 12 tums ankarstorlek, 5pk
6 872 kr /packa