Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2712234 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 2-3/4 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KMW 21U951

MKT FASTENING 2712234 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1/2 X 2-3/4 tums ankarstorlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6KMW Modell: 2712234Korsreferens: 21U951
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
880SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd2.75 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4120
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2712234 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1/2 X 2-3/4 tums ankarstorlek, 10pk
880SEK /packa