Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 271241S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tums ankarstorlek, 10Pk | AB6KLM 21U920

MKT FASTENING 271241S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tums ankarstorlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6KLM Modell: 271241SKorsreferens: 21U920

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 717 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4.25 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4120
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 271241S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tums ankarstorlek, 10pk
1 717 kr /packa