Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 271600S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1 X 6 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMG 21U938

MKT FASTENING 271600S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1 X 6 tums ankarstorlek, 4Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KMG Modell: 271600SKorsreferens: 21U938
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
3 455 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd6"
Inbäddning i betong4.5 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.5 "
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1-8
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)15829
Ultimate Shear (Lb.)28023
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Tension (lbs.)15829
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)10226
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15829

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 271600S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1 X 6 tums ankarstorlek, 4Pk
3 455 kr /packa