Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 273412S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 12 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMC 21U934

MKT FASTENING 273412S Kilankare, 316 rostfritt stål, 3/4 X 12 tums ankarstorlek, 4Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KMC Modell: 273412SKorsreferens: 21U934

Få det Maj 20, Måndag
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
4 602 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd12 "
Inbäddning i betong6.75 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek5.25 "
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)16201
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)16201
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)13278
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)16201

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 273412S Kilankare, 316 rostfritt stål, 3/4 X 12 tums ankarstorlek, 4Pk
4 602 kr /packa