Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 275841S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 X 4-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KLP 21U922

MKT FASTENING 275841S Kilankare, 316 rostfritt stål, 5/8 X 4-1/2 tums ankarstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KLP Modell: 275841SKorsreferens: 21U922

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 144 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd4.5 "
Inbäddning i betong2.75 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.75 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC2.625 "
Tråd storlek5 / 8-11
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)5486
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 275841S Kilankare, 316 rostfritt stål, 5/8 X 4-1/2 tums ankarstorlek, 5pk
2 144 kr /packa