APOLLO VALVES 83B-440 Series 3-delad stumsvetskulventiler med hel port


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
83B44324
3 171 SEK
A
83B44504
7 656 SEK
A
83B44524
7 890 SEK
A
83B44704
11 532 SEK
A
83B44824
17 377 SEK
A
83B44801
16 953 SEK
A
83B44424
4 185 SEK
A
83B44501
5 444 SEK
A
83B44701
9 298 SEK
A
83B44724
9 582 SEK

83B-440 Series 3-delad stumsvetskulventiler med hel port

Apollo 83B-440-seriens kulventiler är designade för industrier där effektiv flödeskontroll och avstängningsförmåga krävs. De har en komplett portdesign som ger en större flödesväg jämfört med standardportventiler, vilket möjliggör minskade tryckfall och förbättrad flödeskapacitet. Dessa ventiler har stumsvetsändar som möjliggör direktsvetsning i en rörledning eller ett system, vilket ger en stark och läckagefri fog. De är konstruerade med en tredelad design som består av en kropp och två ändstycken, vilket möjliggör enkel demontering och underhåll utan att behöva ta bort hela ventilen från rörledningen. Dessa ventiler är konstruerade med material av rostfritt stål som ger utmärkt korrosionsbeständighet och har förstärkta teflon-säten som hjälper till att säkerställa tät avstängning och minimalt läckage. Kulventilerna i 83B-440-serien har också en tvålägeslåsmekanism för att förhindra att spaken manövreras och säkrar ventilen i ett specifikt läge, vilket förhindrar oavsiktlig användning eller obehörig åtkomst.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?