Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 277860S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 X 6 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMD 21U935

MKT FASTENING 277860S Kilankare, 316 rostfritt stål, 7/8 X 6 tums ankarstorlek, 4Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KMD Modell: 277860SKorsreferens: 21U935

Få det Maj 20, Måndag
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
3 336 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd6"
Inbäddning i betong4"
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning4"
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)13902
Ultimate Shear (Lb.)21574
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Tension (lbs.)13902
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9746
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13902

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 277860S Kilankare, 316 rostfritt stål, 7/8 X 6 tums ankarstorlek, 4Pk
3 336 kr /packa