Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2838500 Kilankare, galvaniserat stål, 3/8 X 5 tums ankarstorlek, 20Pk | AB6KPF 21U983

MKT FASTENING 2838500 Kilankare, galvaniserat stål, 3/8 X 5 tums ankarstorlek, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KPF Modell: 2838500Korsreferens: 21U983
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
735SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd5"
Inbäddning i betong3.375 "
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3.375 "
Min. Inbäddning1.625 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek3 / 8-16
TypGalvaniserat stål
Ultimate Pullout (Lb.)3556
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)3556
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)3556
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5203

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2838500 Kilankare, galvaniserat stål, 3/8 X 5 tums ankarstorlek, 20Pk
735SEK /packa