Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2878100 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 7/8 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KQW 21V006

MKT FASTENING 2878100 Kilankare, galvaniserat stål, 7/8 X 10 tums ankarstorlek, 4Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KQW Modell: 2878100Korsreferens: 21V006
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
1 657 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd10 "
Inbäddning i betong8"
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning4"
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek7 / 8-9
TypGalvaniserat stål
Ultimate Pullout (Lb.)20288
Ultimate Shear (Lb.)21574
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Tension (lbs.)20288
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)14378
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)20288

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3525
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2878100 Kilankare, galvaniserat stål, 7/8 X 10 tums ankarstorlek, 4Pk
1 657 kr /packa