Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 303461I Epoxiankare, invändig gängad, 3/4-10 gängstorlek | AF7HKR 21DC10

MKT FASTENING 303461I Epoxiankare, invändig gängad, 3/4-10 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AF7HKR Modell: 303461IKorsreferens: 21DC10
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
720SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEpoxi greppankare
Borrstorlek1"
Längd7.25 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Inbäddning6.75 "
Min. Håldjup7-1 / 4 "
Rod Dia.3 / 4 "
Tråddjup1.5 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypIntern gängning
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)29424

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Vibrationsbeständig, bättre för nära kant eller nära installationer än mekaniska ankare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 303461I Epoxiankare, invändig gängad, 3/4-10 gängstorlek
720SEK /enhet