MKT FASTENING 3451000 konisk bult, med mutter, 3/4 tums borrstorlek, 5-1/2 tums längd, 20pk | AD8HLQ 4KHY3

MKT FASTENING 3451000 konisk bult, med mutter, 3/4 tums borrstorlek, 5-1/2 tums längd, 20pk

Finns i lager
Artikel: AD8HLQ Modell: 3451000Korsreferens: 4KHY3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 319 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande bult med expansionsmutter
Ankare Dia.3 / 4 "
Borrstorlek3 / 4 "
Längd5.5 "
MaterialGrad 5 Zinklegering
Min. Inbäddning3.375 "
Skruvstorlek3 / 4 "
TypDubbelklicka
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)27,916
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)11,906

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.461
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3451000 konisk bult, med mutter, 3/4 tums borrstorlek, 5-1/2 tums längd, 20pk
4 319 kr /packa