Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3533000 Expansionsankare, blyankare, 1/4 tums ankardiameter. | CG8YAL 22A668

MKT FASTENING 3533000 Expansionsankare, blyankare, 1/4 tums ankardiameter.

Finns i lager
Artikel: CG8YAL Modell: 3533000Korsreferens: 22A668
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
424SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1 1 / 2 "
AnkarmaterialBly
Borrstorlek1 / 4 "
Typ av expansionsankarePlåtskruvexpansionsankare
MaterialBly
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Skruvstorlek# 6-8
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)183

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3533000 Expansionsankare, blyankare, 1/4 tums ankardiameter.
424SEK /enhet