Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO 1055-4X High Visibility Väst Klass 2 4xl Orange | AF4BLY 8NNV9

ML KISHIGO 1055-4X High Visibility Väst Klass 2 4xl Orange

Finns i lager
Artikel: AF4BLY Modell: 1055-4XKorsreferens: 8NNV9
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betygunrated
StängningstypDragkedja
FärgOrange
Passar bröststorlek60 "till 62"
KönUnisex
Längd30 "
MaterialPolyester Mesh
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)1
Antal fickor (utanför)1
Fickor2
Storlek4XL
RandfärgKalk / silver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6117809540
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO 1055-L High Visibility Väst Klass 2 L Orange | AF3YYJ 8FZZ3 1055-L44 "till 46"24 "L231SEK
ML KISHIGO 1055-2X High Visibility Väst Klass 2 2xl Orange | AF3YYY 8G281 1055-2X52 "till 54"28 "2XL231SEK
ML KISHIGO 1055-3X High Visibility Väst Klass 2 3xl Orange | AF3YYZ 8G282 1055-3X56 "till 58"26 "3XL231SEK
ML KISHIGO 1055-M High Visibility Väst Klass 2 M Orange | AF4BLX 8NNV8 1055-M40 "till 42"24 "M231SEK
ML KISHIGO 1055-XL High Visibility Väst Klass 2 Xl Orange | AF4EUP 8U682 1055-XL48-50 "29 "XL231SEK
ML KISHIGO 1055-5X High Visibility Väst Klass 2 5xl Orange | AF4FTQ 8V320 1055-5X64 "till 66"27 "5XL231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO 1055-4X High Visibility Väst Klass 2 4xl Orange
231SEK /enhet