ML KISHIGO Kontrasterande nätvästar, orange


Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: unrated , Stängningstyp: Dragkedja , Färg: Orange , Kön: Unisex , Material: Polyester Mesh , Antal fickor: 0 , Fickor: 2 , Randfärg: Kalk / silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
1055-M
40 "till 42"24 "M240 SEK
B
1055-L
44 "till 46"24 "L240 SEK
A
1055-XL
48-50 "29 "XL240 SEK
B
1055-2X
52 "till 54"28 "2XL240 SEK
A
1055-3X
56 "till 58"26 "3XL240 SEK
A
1055-4X
60 "till 62"30 "4XL240 SEK
A
1055-5X
64 "till 66"27 "5XL240 SEK

Kontrasterande nätvästar, orange

ML Kishigo 1055 kontrasterande nätvästar minskar risken för olyckor genom att förbättra personalens synlighet för både kollegor och fordonsförare. Dessa västar är väsentliga säkerhetsredskap utformade för att förhindra olyckor och skador i situationer där arbetarna måste synas tydligt för att upprätthålla en säker och effektiv arbetsmiljö.

Funktioner

  • ML Kishigo 1055 västar i kontrasterande mesh har ett U-format ränder på ryggen, optimerar sikten från olika vinklar, avgörande för säkerheten i dynamiska arbetsmiljöer.
  • Dessa kontrasterande nätvästar har en mikrofonflik på vänster bröst, vilket förbättrar kommunikationseffektiviteten genom att tillåta arbetare att fästa mikrofoner för handsfree-användning.
  • De kommer med en dragkedja framtill, vilket säkerställer enkel användning och borttagning samtidigt som de bibehåller en säker passform under uppgifter.
  • Dessa kontrasterande nätvästar har två strategiskt placerade fickor på vänster bröst och höger midja, vilket ger praktiska förvaringsmöjligheter för verktyg och personliga föremål.
  • De är utrustade med silverreflekterande ränder kantade av lime för en kontrasterande effekt, vilket säkerställer maximal synlighet, särskilt i svagt ljus eller farliga förhållanden.
  • Dessa kontrasterande nätvästar har en hållbar polyesterkonstruktion som erbjuder komfort och lång livslängd i krävande arbetsmiljöer.
  • De överensstämmer med ANSI Class 2 och ANSI Type R-standarder, vilket betyder att de är lämpliga för arbetsmiljöer med hög synlighet och överensstämmelse med industrisäkerhetsstandarder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?