Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONOPRIS 6829 Väggplatta Blank 2 Hål 2 Gang Vit | AA6NFN 14J401

MONOPRICE 6829 Väggplatta Blank 2 Hål 2 Gang Vit

Finns i lager
Artikel: AA6NFN Modell: 6829Korsref: 14J401

Få det Maj 16, Torsdag
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggplatta
kabeltypTom, Keystone
FärgWhite
Djup0.95 "
Längd4.62 "
MaterialPVC
Antal gäng2
Antal hamnar2
TypTom, Keystone
Bredd4.68 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdAntal gängAntal hamnarPris
MONOPRIS 6725 Väggplatta Blank Keystone 1 Hål Vit | AA6NFC 14J390 6725White4.87 "1142SEK
MONOPRIS 6726 Väggplatta Blank Keystone 1 Hål Ivory | AA6NFD 14J391 6726Elfenben4.87 "1116SEK
MONOPRIS 6727 Väggplatta Blank 2 Hål Vit | AA6NFE 14J392 6727White4.87 "1235SEK
MONOPRIS 6728 Väggplatta Blank 2 Hål Ivory | AA6NFF 14J393 6728Elfenben4.87 "1235SEK
MONOPRICE 6729 Väggplatta tom 3 hål vit | AA6NFG 14J394 6729White4.87 "1323SEK
MONOPRIS 6731 Väggplatta Blank 4 Hål Vit | AA6NFJ 14J396 6731White4.87 "1424SEK
MONOPRICE 6732 Väggplatta tom 4 hål elfenben | AA6NFK 14J397 6732Elfenben4.87 "1423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONOPRICE 6829 Väggplatta Blank 2 Hål 2 Gang Vit
37SEK /enhet