WESCO Spartan Economy Aluminium 2 i 1 lastbilar


Filter
Montering: Krävs , Lastkapacitet: 1000 lb. , Total längd: 19 " , Total bredd: 22 " , Typ: 2-i-1 lastbil
StilModellTotala höjdenPlattformens storlekHjulmaterialPris (ex moms)
A
219998-A
40 "12 "x 38"Massivt gummi5 236 SEK
B
219998
40 "12 "x 38"Massivt gummi4 573 SEK
C
220145-A
40 "12 "x 38"Mikrocellulär polyuretan6 266 SEK
B
220145
40 "12 "x 38"Mikrocellulär polyuretan5 358 SEK
D
219999
45.5 "12 "x 51"Massivt gummi4 708 SEK
D
219999-A
45.5 "12 "x 51"Massivt gummi5 382 SEK
D
220144
45.5 "12 "x 51"Mikrocellulär polyuretan5 423 SEK
C
220144-A
45.5 "12 "x 51"Mikrocellulär polyuretan6 494 SEK
B
220000
52 "12 "x 38"Pneumatisk4 509 SEK
A
220000-A
52 "12 "x 38"Pneumatisk5 246 SEK
D
220001
61.5 "12 "x 51"Pneumatisk4 665 SEK
C
220001-A
61.5 "12 "x 51"Pneumatisk5 399 SEK

Spartan Economy Aluminium 2 i 1 lastbilar

Wesco spartan aluminium 2-i-1-lastbilar transporterar tunga laster upp till 1000 lb (organiserade horisontellt eller vertikalt). Dessa lastbilar har en pedalutlösning för att möjliggöra fyrhjulskonfiguration för att anordna last horisontellt och tvåhjulskonfiguration för stapling av last vertikalt. Dessa Wesco handbilar är utrustade med icke-märkbara svänghjul för ökat stöd och enkel manövrerbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?