Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP 72164 Draghandtag Ja Gängat igenom hål | AD8MMB 4KZY1

MONROE PMP 72164 Drahandtag Ja Ogängade genomgående hål

Finns i lager
Artikel: AD8MMB Modell: 72164Korsreferens: 4KZY1
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
649SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishMatte
Grepp Dia.39 / 64 "
Grepphöjd1-7 / 32 "
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet225 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialNylon
Monteringshålcentrum till centrum7-3 / 32 "
MonteringstypTrådlösa hål
Operating temp.-20 grader till 200 grader F.
Projektion2-9 / 32 "
SkruvstorlekM10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellGrepp Dia.Monteringshålcentrum till centrumProjektionSkruvstorlekPris
MONROE PMP 72160 Draghandtag Ja Gängat igenom hål | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15 / 16 "1-19 / 64 "M5230SEK
MONROE PMP 72161 Draghandtag Ja Gängat igenom hål | AD8MLY 4KZX7 7216113 / 32 "4-23 / 32 "1-17 / 32 "M6261SEK
MONROE PMP 72162 Draghandtag Ja Gängat igenom hål | AD8MLZ 4KZX8 7216215 / 32 "5-33 / 64 "1-49 / 64 "M8383SEK
MONROE PMP 72163 Handtag för handtag Ja gängade genom hål | AD8MMA 4KZX9 7216317 / 32 "6-19 / 64 "2-3 / 64 "M8504SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP 72164 Drahandtag Ja Ogängade genomgående hål
649SEK /enhet