JOHNSON CONTROLS A70-serien fyrtråds, tvåkretstemperaturkontroll


Filter
Färg: Grå , Inspänning: 120-600V AC , Antal steg: 1 , Växlingsåtgärd: Öppna / stäng vid uppgång , Switch Typ: DPST , Spänningsvärde: 120-600V AC
StilModellTotal längdKontrollområdeDjupGivartypSpänningsområdeBreddDifferentiellKapslingstypPris (ex moms)
A
A70HA-1C
4"15 ° till 55 ° F2 3 / 32 "Kapillär120 till 600 VAC4"5 ° FGalvaniserat stål5 155 SEK
B
A70HA-14C
240 "15 grader till 55 grader F.2.5 "Gasfylld glödlampa24 till 240 VAC6.25 "2 grader FNEMA 13 841 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?