Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP MA-C763-210 Draghandtag Ja Pulverlackerad aluminium | AD8MLU 4KZX2

MONROE PMP MA-C763-210 Drahandtag Ja Pulverlackerad aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8MLU Modell: MA-C763-210Korsreferens: 4KZX2
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
374SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishPulverlackat
Grepp Dia.43 / 64 "
Grepphöjd1-1 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet1349 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum till centrum4-9 / 16 "
MonteringstypTrådlösa hål
Projektion2-3 / 32 "
Skruvstorlek1/4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Gradsförskjutning (0 grader)

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumProjektionPris
MONROE PMP MA-C763-220 Draghandtag Ja Pulverlackerad aluminium | AD8MLV 4KZX3 MA-C763-2201012 lb.5-13 / 64 "2-11 / 64 "372SEK
MONROE PMP MA-C763-240 Draghandtag Ja Pulverlackerad aluminium | AD8MLW 4KZX5 MA-C763-240618 lb.7-23 / 32 "2-15 / 64 "449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP MA-C763-210 Drahandtag Ja Pulverlackerad aluminium
374SEK /enhet