Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0116 Draghandtag Aluminium 4 tums höjd | AD8MHE 4KZH6

MONROE PMP PH-0116 Draghandtag aluminium 4 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AD8MHE Modell: PH-0116Korsreferens: 4KZH6
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishPulverlackat
Grepp Dia.5 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum till centrum4"
MonteringstypGängade hål
Projektion1-5 / 16 "
Skruvstorlek8-32
Tråddjup1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumFärgFinishMonteringstypOperating temp.Total längdProjektionSkruvstorlekPris
MONROE PMP PH-0100 Gängade hål med handtag 3 tum höjd | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"SilverMatteGängade hål--1-5 / 16 "8-3279SEK
MONROE PMP PH-0101 Draghandtag Matt 3-1 / 2 tum Höjd | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "SilverMatteGängade hål--1-5 / 16 "8-3285SEK
MONROE PMP PH-0102 Handtag i aluminium 4 tum höjd | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"SilverMatteGängade hål--1-5 / 16 "8-32178SEK
MONROE PMP PH-0103 Handtag i aluminium 4 tum höjd | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"SilverMatteGängade hål--1.875 "10-32156SEK
MONROE PMP PH-0104 Gängade hål med draghandtag Matt | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"SilverMatteGängade hål--1-13 / 32 "8-3299SEK
MONROE PMP PH-0105 Gängade hål med draghandtag Matt | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"SilverMatteGängade hål--3"10-32177SEK
MONROE PMP PH-0106 Handtag i aluminium 6 tum höjd | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"SilverMatteGängade hål--2.375 "1 / 4-20279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0116 Draghandtag aluminium 4 tums höjd
131SEK /enhet