Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 310-002087 Carbide Bur Kula Form 1/4 tum 1/8 skaft | AG9XAR 22YA99

MONSTER 310-002087 Hårdmetallborrkula form 1/4 tum 1/8 skaft

Finns i lager
Artikel: AG9XAR Modell: 310-002087Korsreferens: 22YA99
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd7 / 32 "
Total längd1 23 / 32 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaBollform
HandelsnummerSD-51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdTotal längdHandelsnummerPris
MONSTER 310-002082 Carbide Bur Kula Form 1/8 tum 1/8 skaft | AG9XAQ 22YA94 310-0020821 / 8 "1 / 8 "1.5 "SD-42141SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 310-002087 Hårdmetallborrkula form 1/4 tum 1/8 skaft
247SEK /enhet