Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 310-002710 3/8 tums hårdmetallborr, kulform, dubbelskuren | CD2KPV 22YD77

MONSTER 310-002710 3/8 tums hårdmetallborr, kulform, dubbelskuren

Finns i lager
Artikel: CD2KPV Modell: 310-002710Korsreferens: 22YD77

Få det Maj 22, Onsdag
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.3 / 8 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd5 / 16 "
Total längd6 5 / 16 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBollform
HandelsnummerSD-3 L6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellFormaVinkelKutter Dia.HandelsnummerSkärkantstypKlipplängdTotal längdSkaftmaterialPris
MONSTER 310-002138 Carbide Bur Pointed Tree 5/16 1/4 skaft | AG9XAT 22YC43 310-002138Spetsigt träd-5 / 16 "SG-2Dubbelklipp3 / 4 "2.5 "Stål320SEK
MONSTER 310-001004 3/32 tums hårdmetallbur, cylinder, enskuren | CD2KPA 22XY14 310-001004cylinder-3 / 32 "SA-42Enkelt snitt7 / 16 "1.5 "Karbid121SEK
MONSTER 310-001008 5/32 tums hårdmetallborr, cylinder, enkelskuren | CD2KPB 22XY21 310-001008cylinder-5 / 32 "SA-52Enkelt snitt1 / 2 "2"Karbid223SEK
MONSTER 310-001012C 3/16 tums hårdmetallborr, cylinder, enkelskuren | CD2KPC 22XY26 310-001012Ccylinder-3 / 16 "SA-14Enkelt snitt5 / 8 "2"Karbid282SEK
MONSTER 310-001025 3/4 tums hårdmetallborr, cylinder, enkelskuren | CD2KPD 22XY36 310-001025cylinder-3 / 4 "SA-7Enkelt snitt1"2.75 "Stål1 276 kr
MONSTER 310-001031 1/16 tums hårdmetallborr, cylinder med ändskärning | CD2KPE 22XY40 310-001031Cylinder med ändskärning-1 / 16 "SB-41Enkelt snitt1 / 4 "1.5 "Karbid159SEK
MONSTER 310-001044 1/4 tums hårdmetallborr, cylinder med ändskärning | CD2KPF 22XY50 310-001044Cylinder med ändskärning-1 / 4 "SB-51Enkelt snitt3 / 16 "1-11 / 16 "Karbid310SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 310-002710 3/8 tums hårdmetallborr, kulform, dubbelskuren
566SEK /enhet