Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 450-101094B Jobber-borr TiAlN-belagd 7/64 tum | AH7NNP 36XF09

MONSTER 450-101094B Jobber borrbit TiAlN belagd 7/64 tum

Finns i lager
Artikel: AH7NNP Modell: 450-101094BKorsreferens: 36XF09

Få det Maj 15, Onsdag
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.1094
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek7 / 64 "
FinishAlTiN
Flöjlängd1.25 "
GradeC2 sub-mikron solid hårdmetall
Listnummer450
MaterialFast karbid
Antal flöjt2
Total längd2.25 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.108 "
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral
    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
MONSTER 450-100156B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 1/64 tum | AH7NMV 36XE90 450-100156B0.0156Fraktionerad tum3 / 16 "1.25 "0.014 "457SEK
MONSTER 450-100312B Jobbborr TiAlN-belagd 1/32 tum | AH7NMY 36XE93 450-100312B0.0312Fraktionerad tum5 / 16 "1.25 "0.029 "378SEK
MONSTER 450-100469B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 3/64 tum | AH7NNB 36XE96 450-100469B0.0469Fraktionerad tum3 / 4 "1.5 "0.045 "344SEK
MONSTER 450-100625B Jobber borrbit TiAlN belagd 1/16 tum | AH7NNE 36XE99 450-100625B0.0625Fraktionerad tum3 / 4 "1.5 "0.061 "324SEK
MONSTER 450-100781B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 5/64 tum | AH7NNH 36XF03 450-100781B0.0781Fraktionerad tum7 / 8 "1.75 "0.076 "296SEK
MONSTER 450-100938B Jobbborr TiAlN-belagd 3/32 tum | AH7NNL 36XF06 450-100938B0.0938Fraktionerad tum1"2"0.092 "305SEK
MONSTER 450-101250B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 1/8 tum | AH7NNT 36XF12 450-101250B0.1250Fraktionerad tum1.25 "2.25 "0.123 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 450-101094B Jobber borrbit TiAlN belagd 7/64 tum
346SEK /enhet