Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOODY TOOL 51-1786 Skruvmejsel, JIS typ S, 3.0 mm | AP3BZL

MOODY TOOL 51-1786 Skruvmejsel, JIS typ S, 3.0 mm

Finns i lager
Artikel: AP3BZL Modell: 51-1786
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJuvelerare Precisionsskruvmejsel
Bladstilutbytbar
FörartypJIS typ S
Hantera typStål
Total längd4"
Storlek3.0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladstilHantera typTotal längdStorlekPris
MOODY TOOL 51-1663 Skruvmejsel, JIS typ S, 1.5 mm storlek | AP3BZH 51-1663-Stål4"1.5 mm227SEK
MOODY TOOL 51-1664 Skruvmejsel, JIS typ S, 2.0 mm storlek | AP3BZJ 51-1664-Stål4"2.0 mm216SEK
MOODY TOOL 51-2400 JIS Type S Skruvmejsel, ESD Safe, 2.0 mm Storlek | AP3CAM 51-2400fixeradesd-säker6.2 "2"226SEK
MOODY TOOL 51-2401 JIS Type S Skruvmejsel, ESD Safe, 2.5 mm Storlek | AP3CAN 51-2401fixeradesd-säker6.2 "2.5 "222SEK
MOODY TOOL 51-2402 JIS Type S Skruvmejsel, ESD Safe, 3.2 mm Storlek | AP3CAP 51-2402fixeradesd-säker6.2 "3.2mm222SEK
MOODY TOOL 51-2403 JIS Type S Skruvmejsel, ESD Safe, 1.4 mm Storlek | AP3CAQ 51-2403fixeradesd-säker6.2 "1.4mm241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOODY TOOL 51-1786 Skruvmejsel, JIS typ S, 3.0 mm
224SEK /enhet