Morse Drum 27-4AV handpump är idealisk för att effektivt överföra vätskor från fat och behållare. Den används i industriella miljöer, verkstäder och laboratorier för säker och exakt dispensering av vätskor, inklusive kemikalier, oljor och lösningsmedel.
Funktioner:
- Denna dubbelverkande kolvpump dispenserar snabbt 1 gallon (3.8 liter).
- Den har ett 1 NPT-sugrör för effektivt vätskeintag.
- Denna pump hanterar vätskor med viskositeter upp till 2000 SSU.
- Den har en självsugande mekanism med en inbyggd sifonbrytare för enkel användning.
- Denna Morse Drum 27-4AV handpump har polyesterkonstruktion, vilket ger hållbarhet för olika vätskehanteringsapplikationer.
- Den har Viton O-ring / packningsmaterial för förbättrad tätning och kemikaliebeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ska jag utföra underhåll på denna Morse Drum handpump?
A.
- Se bruksanvisningen för underhållsintervaller.
- Inspektera O-ringarna och tätningarna för slitage eller skador.
- Smörj pumpens rörliga delar enligt manualens rekommendationer.
- Byt ut alla slitna eller skadade komponenter.
- Sätt tillbaka pumpen och utför en funktionskontroll.
F. Hur kan jag säkerställa en säker anslutning när jag ansluter pumpens utloppsslang?
A.
- Skjut slangen över pumpens utloppsmunstycke.
- Placera slangklämman över slangen.
- Dra åt slangklämman ordentligt med en skruvmejsel eller skiftnyckel.
- Kontrollera om det finns läckor genom att utföra ett snabbt vätskeöverföringstest.
- Dra åt igen vid behov för att eliminera eventuella läckor.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna handpump?
A. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet, viskositet, temperatur, behållarstorlek, applikation, underhåll, materialkonstruktion, säkerhet och effektivitet.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag rengör denna Morse Drum-handpump?
A.
- Kontrollera om pumpen innehåller kvarvarande vätska.
- Koppla bort den från trumman.
- Skölj pumpen och slangarna med ett lämpligt rengöringsmedel.
- Se till att alla delar är noggrant rengjorda.
- Låt komponenterna torka innan de sätts ihop igen.
- Förvara pumpen ordentligt i ett rent, torrt utrymme.