MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-liters hinkdolly, rostfritt stål, upp till 31.7 cm diameter | AF6EDZ

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-liters hink Dolly, rostfritt stål, upp till 31.7 cm diameter

Finns i lager
Artikel: AF6EDZ Modell: 34-5SS

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHinkhanterare
Kapacitet200 Ibs
Caster Dia.3"
Dispenseringshöjd3 5 / 8 "
Dolly Höjd12 "
Dolly Width5.5 "
Trumma Dia.Upp till 12.5 "
Trummans storlek5 gal.
TrumtypHink eller burk
FinishBead Blast
GradeGrade 304
MaterialRostfritt stål
Antal hjul4
TypFyrkant
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Byggd för skopor av plast, poly och fiber
    • Transporterar 19-liters burkar

Produktvarianter

ProduktModellDolly HöjdDolly WidthFinishMaterialPris
MORSE DRUM 34-5 Pailpro 19-liters hinkdolly, upp till 31.7 cm diameter, 91 kg Kapacitet | AF6EDY 34-55.5 "12 "BrightStål1 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-liters hink Dolly, rostfritt stål, upp till 31.7 cm diameter
2 738 kr /enhet