MORSE DRUM 510-115 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6END

MORSE DRUM 510-115 vertikalt lyftande trumhällare, 1.52 m, 12 v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap

Artikel: AF6END Modell: 510-115
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

117 822 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhanterare med vertikalt lyft
HandlingLyft, transport och dispensering
Batterivolt12V DC
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd60 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlekUpp till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Höjd78 "
Längd50.5 "
HissBatterikraft
LyftstilBatteridrift
MaterialKolstål
RotationstypFramåt bakåt
lutaBatterikraft
Tilt stilBatteridrift
Svängradie61 "
TypEnstegs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 312.75
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Morse Drum 510-115 vertikallyftande fathällare lyfter hinkar till en höjd av upp till 5 fot för hälländamål. Det är användbart inom bygg-, tillverknings-, jordbruks- och bilindustrin.

Funktioner:

  • Morse Drum 510-115 trumhällare drivs av ett 12VDC batteri.
  • Den har en lyftventil för att höja trumman och en manuell utlösningsventil för att sänka den.
  • Denna enhet har en MORCINCH-trumenhet som håller trumman stadigt på plats.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller man Morse Drum 510-115 trumhanteringsutrustning?

A.

  • Kontrollera före varje användning efter tecken på slitage, skada eller felfunktion.
  • Håll utrustningen ren och fri från skräp.
  • Förvara utrustningen på en torr och säker plats för att förhindra skador.

F. Är den här enheten bärbar?

S. Ja, den har två hjul fram för enkel förflyttning över arbetsytan.

F. Vilka typer av fat kan den här hällenheten hantera?

S. Denna Morse Drum hällenhet kan hantera stål-, plast- och fiberfat med lätthet.

Produktvarianter

ProduktModellTilt stilDispenseringshöjdHöjdSvängradieTypSpänningArtikelLängdPris
MORSE DRUM 510 Vertikallyft trumhällare, 1.52m, Handpumplyft, Handvev, 363 kg Lock | AF6EMZ 510Handvev60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft-88 330 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-110 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, kraftlyft & tilt, 363 kg Kapacitet | AF6ENA 510-110AC60 "78 "61 "Enstegs115V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "123 091 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-113 Vertikallyftande trumhällare, 1.52 m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Lock | AF6ENB 510-113AC60 "78 "61 "Enstegs230/460V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "128 800 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-114 Vertikallyftande trumutgjutare, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Keps | AF6ENC 510-114Luftkraft60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft50.5 "123 384 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-117 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Cap | AF6ENE 510-117AC60 "78 "61 "Enstegs220V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "128 068 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-120 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, kraftlyft, handvev, 363 kg lock | AF6ENF 510-120Handvev60 "78 "61 "Enstegs115V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "106 333 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-124 Vertikallyftande trumutgjutare, 1.52 m, Air Power Lift, Handvev, 363 kg lock | AF6ENG 510-124Handvev60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft50.5 "106 699 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 510-115 vertikalt lyftande trumhällare, 1.52 m, 12 v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap
117 822 kr /enhet