MORSE DRUM 515-N-115 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, m/Skala, 12v DC Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENZ

MORSE DRUM 515-N-115 Trumhäll för vertikalt lyft, 1.52 m, med våg, 12 v likströmslyft / lutning, 363 kg lock

Artikel: AF6ENZ Modell: 515-N-115
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

275 602 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhanterare med vertikalt lyft
Kapacitet800 Ibs
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Typ av trummanInte för riskområden
Trumrotation360 grader
Trummans storlekUpp till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Höjd78 "
Längd50.5 "
HissBatterikraft
LyftstilBatteridrift
MaterialKolstål
andraVåg utrustad
lutaBatterikraft
Tilt stilBatteridrift
TypEnstegs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 360
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialDispenseringshöjdViktnoggrannhet visasGnistbeständigTilt stilTypTyp av trummanHöjdPris
MORSE DRUM 515M-T Vertical-Lift-trumutgjutare, 1.52m, Spark Resist, w/Scale,Manual Lift/Tilt | AF6ENT 515M-TKolstål60 "-0.002JaHandvevEnstegsIndikator för egensäker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Vertical-Lift trumutgjutare, 1.52m, gnistmotstånd, w/skala, Air Power Lift/Tilt | AF6ENU 515M-T-114Kolstål60 "-0.0002JaLuftkraftEnstegsIndikator för egensäker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Vertikallyft trumhällare, 1.52mw/skala, Air Power Lift, Manuell Tilt | AF6ENV 515M-T-124Kolstål60 "-JaHandvevEnstegsIndikator för egensäker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Vertikallyftande trumutgjutare, 1.52 m, vågutrustad, manuell lyft/lutning, 363 kg lock | AF6ENW 515-NKolstål60 "-0.02-HandvevEnstegsInte för riskområden78 "247 354 kr
RFQ
MORSE DRUM 515-N-110 Vertical-lift trumhällare, 1.52 m, m/skala, kraftlyft/tilt, 363 kg lock | AF6ENX 515-N-110Kolstål68 "-0.02-ACEnstegsInte för riskområden78 "283 213 kr
RFQ
MORSE DRUM 515-N-114 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, m/skala, luftkraftslyft/lutning, 363 kg lock | AF6ENY 515-N-114Kolstål60 "-0.02-LuftkraftEnstegsInte för riskområden78 "283 213 kr
RFQ
MORSE DRUM 515-N-120 Vertical-Lift trumhällare, 1.52 m, m/Skala, 1-ph Power Lift, Handvev | AF6EPA 515-N-120Kolstål---HandvevEnstegsInte för riskområden78 "266 235 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 515-N-115 Trumhäll för vertikalt lyft, 1.52 m, med våg, 12 v likströmslyft / lutning, 363 kg lock
275 602 kr /enhet