MORSE DRUM 55/30SS-22 Adapter, Rostfritt Stål, För 54.6 cm - 55.9 cm Diameter Trumma | AF6FCG

MORSE DRUM 55 / 30SS-22 Adapter, rostfritt stål, för 54.6 cm - 55.9 cm diameter trumma

Finns i lager
Artikel: AF6FCG Modell: 55/30SS-22

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiameteradaptrar
Trumma Dia.21 1/2 "till 22"
TrummahöjdUpp till 38 "
Trummans storlek55 gal.
MaterialRostfritt stål
GnistbeständigNej
Använd medKontrol- / gaffeltruck- / Hydra-Lift-bärare och VerticalLift-trumhällare under kroken

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Adapter i diameter 304 i rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.Pris
MORSE DRUM 55/30SS-14.5 Adapter, Rostfritt Stål, För 14 - 36.8 cm Diameter Trumma | AF6FCB 55 / 30SS-14.514 "till 14 1/2"8 476 kr
MORSE DRUM 55/30SS-16 Adapter, Rostfritt Stål, För 39.3 cm - 40.6 cm Diameter Trumma | AF6FCC 55 / 30SS-1615 1/2 "till 16"8 476 kr
MORSE DRUM 55/30SS-17.5 Adapter, Rostfritt Stål, För 43.1 cm - 44.4 cm Diameter Trumma | AF6FCD 55 / 30SS-17.517 "till 17 1/2"8 476 kr
MORSE DRUM 55/30SS-19 Adapter, Rostfritt Stål, För 47 cm - 48.2 cm Diameter Trumma | AF6FCE 55 / 30SS-1918 1/2 "till 19"5 572 kr
MORSE DRUM 55/30SS-20.5 Adapter, Rostfritt Stål, För 50.8 cm - 52 cm Diameter Trumma | AF6FCF 55 / 30SS-20.520 "till 20 1/2"5 572 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 55 / 30SS-22 Adapter, rostfritt stål, för 54.6 cm - 55.9 cm diameter trumma
4 267 kr /enhet