MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, bärbar luftkonditionering, 12000 BTUH, 115VAC, luftkyld ventilerad | CH6NRP 54ZV21

MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, bärbar luftkonditionering, 12000 BTUH, 115VAC, luftkyld ventilerad

Finns i lager
Artikel: CH6NRP Modell: Climate Pro K12Korsreferens: 54ZV21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftkonditionering
Omgivningsområde65 till 95 grader F
Amps10.6A
Område (Square-Ft.)450 till 550 kvm.
Kontroll typElektronisk
Kylningskapacitet12000 XNUMX BTUH
kylning MetodLuftkyld ventilerad
Djup27 "
Mått47 "x 22" x 27 "
TullbetygHeavy Duty
EER10
Höjd47 "
Hz60 Hz
Max. Avgasslanglängd60 ft.
Max. Matningsslangslängd30 ft.
NEMA-konfigurationLCDI, 5-15p
Antal hastigheter3
Driftlägekylning Endast
Fas1
Nätsladdslängd10 ft.
Ljud nivå57 dBA
Tank kapacitet5 gal.
Spänning115V AC
Watt1200W
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.15
URSPRUNGSLANDJapan

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsOmråde (Square-Ft.)FasNätsladdslängdLjud nivåSpänningWattPris
MOVINCOOL CLASSIC 40 Bärbar luftkonditionering 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7 CLASSIC 40-14-36ft.72230420095 583 kr
MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy Duty bärbar luftkonditionering, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26 Climate Pro K36-19.6-16 ft.70dBA208 / 230 VAC4300113 916 kr
MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, bärbar luftkonditionering, 16800 BTUH, 115VAC, luftkyld ventilerad | CH6NRQ 54ZV22 Climate Pro K18LCDI, 5-20p15.6A550 till 700 kvm.110 ft.65 dBA115V AC1700W64 398 kr
MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, Portabel luftkonditionering, 24000 BTUH, 208/230VAC, Luftkyld Ventilerad | CH6NRR 54ZV23 Climate Pro K24LCDI, 6-20p14.1A1400 till 1500 kvm.16 ft.68 dBA208 / 230V AC2900W79 215 kr
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, bärbar luftkonditionering, 13200 BTUH, 115VAC, luftkyld ventilerad | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15p11A450 till 550 kvm.110 ft.60 dBA115V AC1300W56 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, bärbar luftkonditionering, 12000 BTUH, 115VAC, luftkyld ventilerad
59 345 kr /enhet