MOYNO 33301 Progressiv kavitetspump 50 psi | AF9LTE 30EK51

MOYNO 33301 Progressive Cavity Pump 50 Psi

Finns i lager
Artikel: AF9LTE Modell: 33301Korsref: 30EK51

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProgressiv kavitetspump
Flöde @ Max. RPM och 0 PSI9.4 gpm
Flöde @ min. RPM och 0 PSI0.835 gpm
Höjd5.125 "
Husets materialGjutjärn
Inlopp / utlopp3/4 NPT, 3/4 NPT
Längd12.625 "
Max. Vätsketemp.180 grader F
Max. Tryck50 psi
Max. Varvtal1750
Max. Viskositet20,000 CPS
Min. Vätsketemp.10 grader F
Min. tryck~~POS=TRUNC0 PSI
Min. Varvtal150
Partikelstorlek4.8mm
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/2
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/32
TätningsmaterialKol, keramik, nitril
TätningstypMekanisk
SpänningIcke-motoriserad
Bredd568745 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.985
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413600040

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckBreddPris
MOYNO 33201 Progressiv kavitetspump 100 psi | AF9LTD 30EK50 332015.125 "12.625 "100 psi568745 "15 180 kr
MOYNO 34401 Progressiv kavitetspump 40 psi | AF9LTF 30EK52 344015.125 "12.625 "40 psi568745 "15 932 kr
MOYNO 35601 Progressiv kavitetspump 50 psi | AF9LTG 30EK53 356018 1 / 16 "17.5 "50 psi568824 "29 612 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOYNO 33301 Progressive Cavity Pump 50 Psi
15 932 kr /enhet