Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10116925 Flergasdetektor 5 Gas -4 till 122f LCD | AF2ELM 6RPZ7

MSA 10116925 Flergasdetektor 5 gas -4 till 122f LCD

Finns i lager
Artikel: AF2ELM Modell: 10116925Korsreferens: 6RPZ7
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
63 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, 5 gaser
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid20 timmar
Batterityplitiumjon
Djup1.875 "
Känner avSyre, kolmonoxid, vätesulfid, svaveldioxid, lägre explosionsgräns
VisaDisplay
Gas typLEL, O2, CO, H2S, SO2
Höjd6.625 "
Driftstemp. Räckvidd-20 till 50 grader C (-4 till 122 grader F)
UpplösningO2 0.1% Vol, H2S 1 ppm, CO 1 ppm, SO2 0.1 ppm, LEL 1%
SensorområdeO2 0 till 25%, CO 0 till 999 ppm, H2S 0 till 200 ppm, SO2 0 till 20 ppm, LEL 0 till 100%
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)16.97
Fartygets längd (cm)4.95
Fartygets bredd (cm)8.94
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
MSA 10116929 Flergasdetektor 5 Gas -4 till 122f Lcd | AF2ELR 6RRA1 1011692973 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10116925 Flergasdetektor 5 gas -4 till 122f LCD
63 205 kr /enhet