SHARPE VALVES 316 Inline kulventil i rostfritt stål, uttag x uttag


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Uttag x Uttag , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 1000 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: RTFE , Sätesmaterial: RTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Självjusterande , Temp. Räckvidd: 0 grader till 450 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellHantera materialRörstorlekPris (ex moms)
A
SV39036SW004
304 Stainless Steel1 / 2 "856 SEK
A
SV39036SW020
304 Stainless Steel2"4 454 SEK
A
SV39036SW002
304 Stainless Steel1 / 4 "783 SEK
A
SV39036SW003
304 Stainless Steel3 / 8 "783 SEK
A
SV39036SW006
304 Stainless Steel3 / 4 "1 206 SEK
A
SV39036SW010
304 rostfritt stål med PVC-grepp1"2 278 SEK
A
SV39036SW012
304 rostfritt stål med PVC-grepp1.25 "2 532 SEK
A
SV39036SW014
304 rostfritt stål med PVC-grepp1.5 "3 007 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?