Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10207255 Stötdämpande rem, chock Pack, Hot Work, Rostfri Steel Snap Krok, 310 Lb Kapacitet | CT3XJR 60GU46

MSA 10207255 Stötdämpande rem, chockpack, hett arbete, snäppkrok i rostfritt stål, 310 lb kapacitet

Finns i lager
Artikel: CT3XJR Modell: 10207255Korsreferens: 60GU46

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStötdämpande snodd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7865
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10207255 Stötdämpande rem, chockpack, hett arbete, snäppkrok i rostfritt stål, 310 lb kapacitet
4 580 kr /enhet