Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 475370 Hard Hat Full Brim Green. AD8TTJ 4MD32

MSA 475370 Hård hatt Hel brätte Grön

Finns i lager
Artikel: AD8TTJ Modell: 475370Korsreferens: 4MD32
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
509SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHård hatt
TillbehörsplatserJa
ANSI-klassE
ANSI-typ1
FärgGrön
Passar hattstorlek6-1 / 2 till 8
GrafikenIngen
Shell Materialpolyeten
StorlekEn storlek
StilFullkant
suspension4 pt. Ratchet
avluftningNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod6506106075
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

MSA 475370 helbräddad hjälm används med MSA-tillbehör för skydd mot farliga huvudskador. Denna hatt av typ 1, klass E är lämplig för bygg-, gas-, olje- och petrokemisk industri.

Funktioner:

  • MSA 475370 hjälm med full brätte har ett jungfruligt högdensitetspolyeten (HDPE) skal med UV-hämmare.
  • Denna V-Gard slitsade hjälm har en universell storlek som passar de flesta huvuden.
  • Den har Fas-Trac III (4-punkts) fjädring för stötdämpning och förhindrar huvudskador.

Standarder och godkännanden:

  • CSA Z94.1-2014
  • ANSI / ISEA Z89.1-2014

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av montering har MSA 475370 helbräddad hjälm?

A. Sidor.

F. Hur underhåller man denna gröna hjälm?

A.

  • Rengör alltid hjälmenheten med mild tvål (inga rengöringsmedel) och varmt vatten eller MSA's confidence plus rengöringslösning.
  • Tappa eller kasta inte hjälmen för lång livslängd.
  • Se till att förvara hjälmen i en torr och ren miljö.

Produktvarianter

ProduktModellsuspensionTillbehörsplatserANSI-klassFärgPassar hattstorlekGrafikenShell MaterialStorlekPris
MSA 10071157 Hard Hat Full Brim Us Flag Stjärnor / ränder | AA8YVA 1AVT1 100711574 pt. RatchetNejERöd / Vit / Blå6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) amerikansk flagga med stjärnor och ränderpolyeten6 1/2 till 8929SEK
MSA 10071159 Hard Hat Full Brim Us Flag With 2 Eagles | AA8YVB 1AVT2 100711594 pt. RatchetNejERöd / vit / blå / guld6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) amerikansk flagga med 2 örnarpolyeten6 1/2 till 8929SEK
MSA 475367 Hard Hat Full Brim Grey | AB2JWD 1MDV6 4753674 pt. RatchetJaEGrå6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten6 1/2 till 8509SEK
MSA 496075 Hård hatt Full brätte Orange | AB6UBK 22EY76 496075ratchetJaEOrange6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek509SEK
MSA 815570 Hard Hat Full Brim Limegrön | AB6UBL 22EY78 815570ratchetJaELimegrön6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek509SEK
MSA 454735 Hard Hat Full Brim Slitsad Pinlock Grön | AD2MUA 3RRL2 454735PinlockJaEGrön6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek368SEK
MSA 454734 Hårdhatt Hel brätte slitsad Pinlock Orange | AD2MUB 3RRL3 454734PinlockJaEOrange6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 475370 Hård hatt Hel brätte Grön
509SEK /enhet