A Lager typ: Boll , Utsläppshöjd (in.): 7.125 , Utsläppsbredd (in.): 5.75 , Husfinish: Grå polyester epoxi , Hushöjd: 26 " , Husets längd: 23 " , Husmaterial: Stål , Husbredd: 25 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 8" , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Motortyp: Tre fas , Fas: 3 , Rotation: CW , Axel Dia.: 1" , Hjuldiameter: 13 1 / 2 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjulbredd: 4.375 "
Radialbladfläkt 13 1/2 tum
Dayton remdrivna radialbladsfläktar används för att generera högtrycksluftflöden för att trycka ut varm eller kall luft genom utloppen vid kemisk bearbetning, pneumatisk transport och luftkonditioneringstillämpningar. Dessa fläktar har ett stålhus med grå polyesterepoxifinish och aluminiumhjul med självrengörande radiella blad för hantering i miljöer som innehåller damm, grus eller andra främmande partiklar. Fläktarna erbjuder hög flexibilitet vad gäller rotationshastigheter då motorn inte är direkt i kontakt med hjulets rörliga delar. Utvalda modeller kommer utan drivpaket för att anpassa fläktarna efter specifika applikationer. De finns i fläkthastigheter från 2500 till 3800 rpm.