Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 06148 Rengöring av monteringsadapter 6 tums tapp x Fpt | AC9TRA 3JWE8

MUELLER INDUSTRIES 06148 Rengöring av monteringsadapter 6 tums tapp x Fpt

Finns i lager
Artikel: AC9TRA Modell: 06148Korsreferens: 3JWE8

Få det Maj 20, Måndag
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
558SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRengöringsadapter
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypFNPT x tapp
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek6"
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Fitting Cleanout Adapter Pvc 1 1/2 In | AB4AJB 1WKF91.5 "37SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG1 Fitting Cleanout Adapter Pvc 2 In | AB4AJC 1WKG12"52SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG2 Fitting Cleanout Adapter Pvc 3 In | AB4AJD 1WKG23"130SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG3 Fitting Cleanout Adapter Pvc 4 In | AB4AJE 1WKG34"232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06148 Rengöring av monteringsadapter 6 tums tapp x Fpt
558SEK /enhet