LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-serien, farligt läge


Filter
Finish: Rostfritt stål , Fixturtyp: Farligt läge , Husfinish: Rostfritt stål , Husmaterial: 304 Stainless Steel , Lampa ingår: Ja , Antal lampor: 2 , Linsmaterial: Akryl , Spänning: 120 / 277 VAC , Bredd: 9 49 / 64 "
StilModellMonteringOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektFöreslagen lampa ArtikelnummerHöjdLampbeteckninglamptypLampa wattPris (ex moms)
A
HALSS-48-2L-LED-PND
Takpendel-40 grader till 65 grader C.56LEDT8-28W-V16 27 / 64 "T8-LED, 4FTLED2823 671 SEK
A
HALSS-24-2L-LED-PND
Takpendel-40 grader till 65 grader C.28LEDT-14W-V16 27 / 64 "T8-LED, 2FTLED1421 776 SEK
B
HALSS-24-2L-T5HO-PND
Takpendel-20 grader till 70 grader C.48-6 27 / 64 "T5HOFluorescerande2418 871 SEK
C
HALSS-48-2L-T8-PND
Takpendel-20 grader till 70 grader C.64-6 27 / 64 "T8, 4FTFluorescerande3222 327 SEK
A
HALSS-48-2L-T5HO-PND
Takpendel-20 grader till 70 grader C.108-6 27 / 64 "T5HOFluorescerande5422 327 SEK
D
HALSS-24-2L-T8-PND
Takpendel-20 grader till 70 grader C.34-6 27 / 64 "T8, 2FTFluorescerande1718 871 SEK
D
HALSS-24-2L-T8-SFC
Yta eller upphängd-20 grader till 70 grader C.34-6 59 / 64 "T8, 2FTFluorescerande1719 151 SEK
E
HALSS-48-2L-T8-SFC
Yta eller upphängd-20 grader till 70 grader C.64-6 43 / 64 "T8, 4FTFluorescerande3224 598 SEK
D
HALSS-24-2L-T5HO-SFC
Yta eller upphängd-20 grader till 70 grader C.48-6 59 / 64 "T5HOFluorescerande2418 613 SEK
A
HALSS-48-2L-T5HO-SFC
Yta eller upphängd-20 grader till 70 grader C.108-6 43 / 64 "T5HOFluorescerande5422 327 SEK
A
HALSS-24-2L-LED-SFC
Yta eller upphängd-40 grader till 65 grader C.28LEDT-14W-V16 59 / 64 "T8-LED, 2FTLED1420 690 SEK
F
HALSS-48-2L-LED-SFC
Yta eller upphängd-40 grader till 65 grader C.56LEDT8-28W-V16 43 / 64 "T8-LED, 4FTLED2823 769 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?