Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 06382 Femal Trap Adapter 2-tums nav x slip | AC9TRE 3JWF3

MUELLER INDUSTRIES 06382 Kvinnlig fällningsadapter 2 tums nav x halk

Finns i lager
Artikel: AC9TRE Modell: 06382Korsreferens: 3JWF3
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
98SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFångadapter för hon med mutter och bricka
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav x uttag
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2"
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKU2 Adapter för kvinnlig fälla med plastnöt och tvättmaskin | AB4ALT 1WKU21.5 "42SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKU3 Honfälla Adapter Pvc 1 1/2 x 1 1/4 In | AB4ALU 1WKU31-1/2" x 1-1/4"53SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06382 Kvinnlig fällningsadapter 2 tums nav x halk
98SEK /enhet