STAFFORD MFG Signature Series, tvådelade delade, balanserade axelkragarna i rostfritt stål


Filter
Kvalitet: 303 , Material: Rostfritt stål , Skruvmaterial: 18-8 rostfritt stål , Typ: Hög styrka
StilModellBorrstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekBreddPris (ex moms)
A
2 100SXNUMXB
1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2 108SXNUMXB
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/80.500 "487 SEK
RFQ
A
2 104SXNUMXB
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/80.500 "470 SEK
RFQ
A
2 102SXNUMXB
1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2 112SXNUMXB
1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2 106SXNUMXB
1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2 103SXNUMXB
1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2 107SXNUMXB
1-7 / 16 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2 111SXNUMXB
1-11 / 16 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2 115SXNUMXB
1-15 / 16 "3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2 008SXNUMXB
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
2 200SXNUMXB
2"3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2 208SXNUMXB
2-1 / 2 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2 207SXNUMXB
2-7 / 16 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2 215SXNUMXB
2-15 / 16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2 300SXNUMXB
3"4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2 012SXNUMXB
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2 010SXNUMXB
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.438 "-
RFQ
A
2 014SXNUMXB
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Signature Series, tvådelade delade, balanserade axelkragarna i rostfritt stål

Stafford MFG Signature Series balanserade axelkragar används i precisionsmaskiner och utrustning för att ge säker axelpositionering, balansjustering och vibrationsreduktion. Dessa kragar är designade för högpresterande applikationer som kräver exakt kontroll och stabilitet. De har stål/rostfritt stålkonstruktion för förbättrad strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor. Dessa enheter är utrustade med 18-8 skruvar i rostfritt stål för säker fastspänning och exakt justering för applikationer som kräver tillförlitlig axelpositionering. Dessa tvådelade delade skaftkragar erbjuder tillförlitlig axelpositionering och balansjustering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?