Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKB8 Armbåge 45 graders 1-1 / 4-tums nav Pvc | AB4AHC

MUELLER INDUSTRIES 1WKB8 Armbåge 45 grader 1-1/4 tums nav Pvc

Finns i lager
Artikel: AB4AHC Modell: 1WKB8

Få det Maj 22, Onsdag
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Tryck220 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.25 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlektidtabellPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKC1 Armbåge 45 graders 1-1 / 2-tums nav Pvc | AB4AHD 1WKC11.5 "DWV37SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKC3 Armbåge 45 graders Pvc 2 tum 140 grader F | AB4AHE 1WKC32"DWV54SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKC5 Armbåge 45 graders Pvc 3 tum 140 grader F | AB4AHF 1WKC53"DWV169SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKC7 Armbåge 45 graders Pvc 4 tum 140 grader F | AB4AHG 1WKC74"DWV339SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKV9 Armbåge 45 graders Pvc 6 tum 140 grader F | AB4AMF 1WKV96"DWV873SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKB8 Armbåge 45 grader 1-1/4 tums nav Pvc
51SEK /enhet