Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKG5 hanadapter 1-1 / 2-tums nav x Mnpt Pvc | AB4AJG

MUELLER INDUSTRIES 1WKG5 hanadapter 1-1/2 tums nav x Mnpt Pvc

Finns i lager
Artikel: AB4AJG Modell: 1WKG5
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav x MNPT
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 hanadapter Pvc 1 1/2 x 1 1/4 In | AB4AJF 1WKG4Nav x MNPT1-1/2" x 1-1/4"43SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG6 hanadapter Pvc 2 tum 140 grader F | AB4AJH 1WKG6Nav x MNPT2"38SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG7 hanadapter Pvc 3 tum 140 grader F | AB4AJJ 1WKG7Nav x MNPT3"118SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG8 Male Adapter Pvc 4 tum 140 grader F | AB4AJK 1WKG8Nav x MNPT4"204SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG9 haneadapter 1-1 / 4 tums nav x Mnpt Pvc | AB4AJL 1WKG9Nav x MNPT1.25 "71SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKU4 Male Fit Adapter 2 tum Mnpt x Spigot Pvc | AB4ALV 1WKU4MNPT x tapp2"113SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKU5 Male Fit Adapter 1.5 tum Mnpt x Spigot Pvc | AB4ALW 1WKU5MNPT x tapp1.5 "55SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKG5 hanadapter 1-1/2 tums nav x Mnpt Pvc
28SEK /enhet