Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKT7 Vent Street Elbow 90 Degree Pvc 1 1/2 In | AB4ALN

MUELLER INDUSTRIES 1WKT7 Vent Street Elbow 90 Degree Pvc 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4ALN Modell: 1WKT7
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Elbow, 90 Degrees, Vent
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav x tapp
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKT8 Vent Street Elbow 90 Degree Pvc 2 In | AB4ALP 1WKT82"100SEK
MUELLER INDUSTRIES 06090 Street Armbågsventil 3 tums tapp x nav | AC9TQY 3JWE6 060903"247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKT7 Vent Street Elbow 90 Degree Pvc 1 1/2 In
59SEK /enhet