Transporttrummor

Filter

ROMOLD -

Behållare för överpackning

StilModellHöjdLängdPris (ex moms)
AR1601720mm56mm-
RFQ
BOP11020mm830mm2 568 SEK
BASCO -

Smidig fibertrumma

StilModellInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
AFL15-15-22515.5 "225 lb.16 "19.5 "15 gal.918 SEK
BFL18-30-30018.5 "314 lb.19 "27 "30 gal.897 SEK
CFL21-55-40021.5 "400 lb.22 "35.5 "55 gal.1 464 SEK
VESTIL -

FD Series Fibertrummor

StilModellKapacitetTrumkapacitetTorrviktHöjdInuti Dia.ArtikelUtanför Dia.Pris (ex moms)
AFD-15150 Ibs15 gal.7 Ibs20 "14 3 / 4 "Trumma15.75 "1 050 SEK
RFQ
BFD-30225 Ibs30 gal.12 Ibs27.25 "17 5 / 8 "Transporttrumma18.75 "1 284 SEK
CFD-55550 Ibs55 gal.18 Ibs36 "20 5 / 8 "Transporttrumma21.875 "1 613 SEK
VESTIL -

FDR-serien runda helfibertrummor

StilModellKapacitetTrumkapacitetTorrviktHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
AFDR-12130 Ibs12 gal.7 Ibs22.81 "12.5 "782 SEK
RFQ
BFDR-5130 Ibs5 gal.4 Ibs12.38 "11.25 "-
RFQ
CFDR-30260 Ibs30 gal.12 Ibs26 "18.5 "1 143 SEK
RFQ
SKOLNIK -

Salvage Drum av kolstål

StilModellTotala höjdenStängningstypFärgTjocklekVolymMätareInuti Dia.Inuti höjdenPris (ex moms)
AHM0802--Gul med rött lock0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "1 579 SEK
BHM1602--Gul med rött lock0.9 / 0.9 / 0.9 mm16 Gallon-14 "25.6 "1 779 SEK
CHM5504--Gul med rött lock1.2 / 0.9 / 0.9 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "2 466 SEK
DHM8501--Gul med rött lock1.5 / 1.5 / 1.5 mm85 Gallon-26 "36.8 "4 069 SEK
EHM8520--Grå med rött lock1.2 / 0.9 / 0.9 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 291 SEK
FHM1002--Gul med rött lock0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "1 656 SEK
GHM2001--Gul med rött lock1.2 / 1.2 / 1.2 mm20 Gallon-18.25 "19.3 "2 051 SEK
HHM5501--Gul med rött lock1.5 / 1.5 / 1.5 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "3 286 SEK
DHM8519--Gul med rött lock1 / 1 / 1 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 413 SEK
IHM050110.5 "BultringGul--20/20/2014 "-2 002 SEK
JHM1002Q19 "Leverlock-ringGul med rött lock-10 gal.18/20/2014 "-2 646 SEK
KHM2001Q21.5 "Leverlock-ringGul med rött lock-20 gal.16/2018.25 "-3 343 SEK
LHM5502Q34.5 "Leverlock-ringGul med rött lock-55 gal.16/2022.5 "-5 067 SEK
MHM8518Q38.75 "Leverlock-ringGul-85 gal.16/2026 "-5 990 SEK
NHM8518L39 "BultringGul--18/18/1826 "-6 600 SEK
EAGLE -

Spill överpack

Eagle-överpackningscontainrar är designade för att skydda grupp 1, 2 och 3 förpackade farliga material och är idealiska för transport, hantering, lagring, frakt och kassering och säkert. Dessa lätta och hållbara spilloverpack-trummor har en gul fet formgjuten högdensitetspolyetenkonstruktion med UV-hämmare för väder- och kemikaliebeständighet. De är utrustade med skruvade toppar/lock för tät stängning och har handtag för gaffellyft. Dessa överpackningstrummor från Eagle väger & 45 lb och har en lastkapacitet på 660 lb. Välj från ett brett utbud av överpackningsbehållare, tillgängliga i 65 och 95 gallon & kapaciteter & på Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenVolymPris (ex moms)
A166133.75 "65 gal.3 516 SEK
A169041.25 "95 gal.3 914 SEK
EAGLE -

HDPE transporttrumma

Eagle-transporttrummor är utformade i enlighet med UL- och FDA-standarder och har formgjuten HDPE-konstruktion som ger utmärkt väder- och kemikaliebeständighet. De är dropp- och stapeltestade under maximala belastningsförhållanden för att säkerställa styrka och hållbarhet och tål temperaturer mellan -30 och 130 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa gula och blåa trummor, tillgängliga i hävarmsring, ställskruv och alternativ för stängning av metall / plastlås på Raptor Supplies.

StilModellVolymStängningstypFärgViktInuti Dia.ArtikelLastkapacitetUtanför Dia.Pris (ex moms)
A1610MBKBRBG1-----Transporttrumma--853 SEK
A1655B-----Transporttrumma--1 727 SEK
A1609MBLK-----Transporttrumma--719 SEK
A1610MBBG1-----Transporttrumma--846 SEK
A1610MBRBG1-----Transporttrumma--878 SEK
A1623MBKBR-----Transporttrumma---
RFQ
A1655BLKBR-----Transporttrumma---
RFQ
A1656MBKBRBG2-----Transporttrumma--1 785 SEK
A1656MBRBG2-----Transporttrumma--1 785 SEK
B1623BLK-PlastspaklåsSvart14 lb.15 "Transporttrumma220 lb.15.75 "773 SEK
C1655MBLK-Lås av metallspakSvart23.5 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 759 SEK
D1655BLKBG-Lås av metallspakSvart24 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 702 SEK
E1655MBBG-Lås av metallspakBlå24 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 857 SEK
C1655MBLKBR-Lås av metallspakSvart24 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 767 SEK
A1610B-----Transporttrumma--795 SEK
A1652M-----Transporttrumma---
RFQ
A1657BLK-----Transporttrumma---
RFQ
F1655-Leverlock-ringGul23.5 lb.22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 727 SEK
D1655BLK-PlastspaklåsSvart21 lb.22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 678 SEK
G1655MBBR-12-Lås av metallspakBlå24 kg22.875 "Transporttrumma552 lb.23.75 "1 922 SEK
H1656MBLKBG-Metall Leverlock RingSvart24 kg22.125 "Transporttrumma552 lb.22.5 "1 267 SEK
I1656 MBBR-Metall Leverlock RingBlå24 kg22.125 "Transporttrumma552 lb.22.5 "1 818 SEK
J1623M-Leverlock-ringGul11.5 gal.15 "Transporttrumma221 lb.15.75 "905 SEK
K1657-SkruvaGul25 lb.19 "Transporttrumma440 lb.26.5 "2 089 SEK
A1610-----Transporttrumma--795 SEK
StilModellPris (ex moms)
A05871 167 SEK
RFQ
A05803 605 SEK
RFQ
A05845 914 SEK
RFQ
A05703 643 SEK
RFQ
A05823 463 SEK
RFQ
A05851 357 SEK
RFQ
SKOLNIK -

316 Transporttrummor med stängt huvud i rostfritt stål

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
AST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "27 477 SEK
BST5503-31622.5 "23 "34.25 "33 694 SEK
ULTRATECH -

Överpackning trummor

StilModellLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
A580715 lb.32.2541.25 "95 gal.5 463 SEK
B582759 lb.29 "36.25 "65 gal.4 475 SEK
ENPAC -

Econo spillskal

StilModellLängdSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A5002-BK45 "21.5 Gallon35 "1 840 SEK
RFQ
B5004-BK51 "36 Gallon47 "2 195 SEK
RFQ
ENPAC -

Poly-SpillPacks

StilModellFärgHöjdLängdSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A1299-BDSvart47.5 "31 "95 Gallon31 "4 537 SEK
RFQ
B1095-BDSvart41.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "3 366 SEK
RFQ
C1195-BDSvart--95 Gallon-2 739 SEK
RFQ
D1259-BDSvart45.5 "24 "50 Gallon24 "4 181 SEK
RFQ
E1165-YEGul / Svart37.5 "27.75 "65 Gallon23 "2 488 SEK
RFQ
F1199-YEGul / Svart47.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "4 641 SEK
RFQ
G1195-YEGul / Svart41.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "2 864 SEK
RFQ
H1159-YEGul / Svart--50 Gallon-4 119 SEK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Transporttrumma i stål

StilModellPris (ex moms)
A17855M3 577 SEK
B17855R3 446 SEK
CB15BR12 17855W2 650 SEK
APPROVED VENDOR -

Stålbergningstrumma

StilModellMätareInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
A820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.2 413 SEK
B3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.2 746 SEK
CS30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.3 106 SEK
D2616P18--26 "39 "85 gal.5 617 SEK
APPROVED VENDOR -

Fibertransporttrumma

StilModellStängningstypInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
A17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.396 SEK
B7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.694 SEK
C10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.490 SEK
D17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.377 SEK
E10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.984 SEK
F7979--15.5 "28.5 "24 gal.841 SEK
G17862Bultring18.5 "18.5 "27 "30 gal.1 616 SEK
H17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.811 SEK
ULTRATECH -

Överpackning Salvage Drum

StilModellFärgUtanför Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
A570Svart32.25 "38.5 "5 535 SEK
B584Gul35.5 "44.5 "7 673 SEK
SKOLNIK -

Transporttrumma av kolstål

StilModellInuti höjdenStängningStängningstypLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekVolymPris (ex moms)
ACQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.1 917 SEK
BCQ5516L---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.4 159 SEK
CCQ3008---374 lb.18.75 "28 1 / 6 "-30 gal.2 665 SEK
DCQ0501--Bultring-14.25 "10.375 "-5 gal.2 034 SEK
ECQ1602--Bultring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 555 SEK
FCQ1002L--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 757 SEK
GCQ3005Q--Bultring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 477 SEK
HHM11001--Bultring899 lb.30.5 "42.75 "-110 gal.10 172 SEK
ICQ5506LT234--Bultring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 621 SEK
JHM9601--Bultring968 lb.27 "42.75 "-96 gal.8 437 SEK
KCQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 441 SEK
LHM5502--Bultring880 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 848 SEK
MHM8518--Bultring968 lb.27 "39.5 "-85 gal.6 369 SEK
NCQ5506--Bultring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 004 SEK
OCQ2006--Bultring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 288 SEK
NCQ5508--Bultring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 765 SEK
PCQ1602Q--Leverlock-ring440 lb.14.25 "27 "-16 gal.2 626 SEK
QCQ3005L--Bultring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 534 SEK
QCQ3005--Bultring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 393 SEK
RCQ5506QL--Leverlock-ring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 797 SEK
SCQ5516---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.4 560 SEK
T055C2-D13ST--------1 888 SEK
RFQ
RCQ5504Q--Leverlock-ring935 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 003 SEK
UCQ2006Q--Leverlock-ring484 lb.18.75 "21.5 "-20 gal.3 136 SEK
KCQ1603---186 lb.14.25 "27 "-16 gal.2 279 SEK
GUARDAIR -

Ståltrumma

Guardair ståltrummor är konstruerade för att samla in och lagra våta eller torra dammsugade material. Dessa trummor har en epoxi- / fenolbelagd invändig yta som motstår flisning eller skalning och cirkulära revben för att bibehålla den strukturella integriteten. De är vidare integrerade med ett bottenbunghål för effektiv vätskedränering och finns i lagringskapaciteter från 30 till 55 liter på Raptor Supplies.

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
AN63018.5 "19.25 "29 "30 gal.2 840 SEK
AN65022.187 "23-1 / 16 "33.5 "55 gal.3 208 SEK
APPROVED VENDOR -

HDPE transporttrumma

StilModellStängningstypFärgUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
A65104BultringBlå23.75 "37.75 "55 gal.3 013 SEK
BOT15LBultringBlå15 "27.75 "15 gal.1 430 SEK
C18088BLLeverlock-ringSvart17.75 "20.625 "20 gal.2 499 SEK
D18087-1BLeverlock-ringBlå16.75 "31.625 "30 gal.2 669 SEK
E135451BLeverlock-ringBlå21.25 "36.125 "55 gal.4 450 SEK
F18088BLeverlock-ringBlå17.75 "20.625 "20 gal.2 295 SEK
BASCO -

Transporttrumma i stål

StilModellFärgPackningsmaterialMätareHead TypInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
ATH55-3RSvart-18Stängt huvud23 "23 "34.875 "3 270 SEK
BTH55-3R-MBLUBlå-18/20/18Stängt huvud23 "23 "34.875 "3 111 SEK
COH55-3R-MBLUBlåEPDM18Öppna huvudet22.5 "24 "34.5 "3 116 SEK
DTH55-3R-GYGråbra18/20/18Stängt huvud23 "23 "34.875 "2 950 SEK
EOH55-3R-GYGråEPDM18Öppna huvudet22.5 "24 "34.5 "3 072 SEK
ENPAC -

Overpack / Salvage Drum

StilModellStängningstypHead TypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
A1095-YE---650 Ibs---3 826 SEK
RFQ
B1037-YESkruvaSkruvlock25.75 "650 lb.31.125 "41.5 "95 gal.4 661 SEK
C1259-YESkruvaSkruvlock20 "275 lb.23 "45.375 "50 gal.5 311 SEK
D1299-YESkruvaSkruvlock27.25 "250 lb.31.125 "47.5 "95 gal.6 129 SEK
E1295-YESkruvaSkruvlock27 "650 lb.32 "44 "95 gal.6 006 SEK
F1065-YESkruvaSkruvlock23 "440 lb.27.75 "37 "65 gal.4 049 SEK
G1230-YESkruvaSkruvlock21.5 "220 lb.22.25 "30 "30 gal.1 655 SEK
H1220-YESkruvaÖppna huvudet21.5 "166 lb.22.25 "19 "20 gal.1 332 SEK
I1051-YESkruva på locketÖppna huvudet48 "5000 lb.71 "69 "-39 618 SEK
J1180-YESkruva på locketÖppna huvudet28 "2500 lb.41 "57 "-16 595 SEK
K1040-YESkruva på locketÖppna huvudet24 "650 lb.32 "45 "-6 091 SEK

Transporttrummor

Raptor Supplies erbjuder transporttrummor på 30 och 55 liter från märken som Eagle, Enpac,Grainger, Guardair, Justrite, Mauser, Romold och Skolnik för lagring och transport av vätskor och pulvermaterial. Vestil transporttrummor har en lätt, kostnadseffektiv design som ger ett bättre alternativ till ståltrummor och är idealiska för användning med både torra och fasta material. Dessa trummor har platta toppar och bottnar för bättre stapling och för att spara lagringsutrymme. Eagle transporttrummor tillverkas i enlighet med UL- och FDA-standarder och har formgjuten HDPE-konstruktion som ger utmärkt väder- och kemikaliebeständighet. De är dropp- och stapeltestade under maximala belastningsförhållanden och tål temperaturer mellan -30 och 130 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?