Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 Hane Trap Adapter Pvc 1 1/2 x 1 1/2 In | AB4ALY

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 Hane Trap Adapter Pvc 1 1/2 x 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4ALY Modell: 1WKU9
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFångadapter för hane med mutter och bricka
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypUttag x tapp
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1CNY1 manlig fälladapter med PVC mutter och bricka | AA9EBH 1CNY11-1/2" x 1-1/4"55SEK
MUELLER INDUSTRIES 06390 Manlig fälladapter 2 tums slip x tapp | AC9TRC 3JWF1 063902"138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 Hane Trap Adapter Pvc 1 1/2 x 1 1/2 In
49SEK /enhet