Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKV3 Reducerande sanitetströja Pvc 6 x 6 x 4 In | AB4ALZ

MUELLER INDUSTRIES 1WKV3 Minskande sanitetsutsläpp Pvc 6 x 6 x 4 tum

Finns i lager
Artikel: AB4ALZ Modell: 1WKV3

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitetsutsläpp
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek6 "x 6" x 4 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Reducerande sanitetsutsläpp 2 x 1 1/2 x 2 In | AA9EAX 1CNW82 "x 1-1 / 2" x 2 "93SEK
MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Reducerande sanitetsutslagsplats 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY 1CNW92 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "83SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 Sanitetsutslagsplats 4 x 4 x 2 x 2 tums nav Pvc | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"595SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 Sanitetsutslagsplats 1-1 / 2 tums nav Pvc | AB4ADT 1WJP31.5 "56SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 Sanitetsutsläpp Pvc 2 tum 140 grader F | AB4ADU 1WJP42"68SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 Sanitetsutsläpp Pvc 3 tum 140 grader F | AB4ADV 1WJP53"257SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 Sanitär Tee Pvc 4 tum 140 grader F | AB4ADW 1WJP64"393SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKV3 Minskande sanitetsutsläpp Pvc 6 x 6 x 4 tum
1 419 kr /enhet